Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes Carnival Collection, 76x76mm, 6x90 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481184
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6546SR
EAN/GTIN:
     0051141400679
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Super Sticky Notes CarnivalCollection. PEFC zertifiziert. Anzahl der Blätter: 90 Blatt. Größe (B x H): 76 x 76 mm. Farbe: ultragelb, -blau, -pink, neongrün, -orange. Ausführung des Inhalts der Packung: 6 Blöcke. Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben. Die smarten Haftnotizen zeigen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft - auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
Weitere Informationen:
Farbe:
ultragelb, neongrün, neonorange, ultrablau, ultrapink
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
6x 90 Blatt
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, haftnotiz tartan 76x76mm, haftnotiz 3m, 3M, Post-it, R33012SY, post-it notes, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, post its, 3M Haftnotiz, Zettelblock, hafti, memoblock, Notizpapier haftend, super sticky, super sticky note
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,43*
€ 9,71*
2 Tage
52
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,44*
€ 11,15*
Lager 690
252
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,43*
€ 11,18*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 12,01*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,83*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.