Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 6546SR 76mm x 76mm Neongrün, Ultrablau, Ultragelb, Ultrapink, Neonorange 540


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X014651
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6546SR
EAN/GTIN:
     0051141400679
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Nicht zu übersehen: Post-it® Super Sticky Notes in signalstarken Farben. Ob als Gedankenstütze, zum und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. Post-it® Super Sticky Notes haften sicher praktisch überall.
Features:
Maße: 76 x 76 mm (B x H)
Grammatur: 74 g/m²
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar
mehrfach verwendbar
90 Bl./Block
6 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Farbe:
grün + blau + gelb + pink + orange
Breite:
76 mm
Produkttypenbezeichnung:
Super Sticky Rio de Janeiro Collection
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Grammatur:
74 g/m²
Ausführung des Inhalts (Packung):
6 Block/Pack.
PEFC:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Neongrün + Ultrablau + Ultragelb + Ultrapink + Neonorange
Produkt-Art:
Haftnotiz
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Post-it, Haftnotizblöcke
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 9,86*
1 Tag
59
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,45*
€ 11,25*
1 Tag
260
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,42*
€ 11,27*
Lager 615
130
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 12,12*
1 Tag
401
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,80*
€ 12,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
1 Packung enthält 540 Stück (ab € 0,01462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.