Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Energetic Collection, 76x127mm, 6x100 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480891
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-TFEN
EAN/GTIN:
     4046719506620
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Die Energyfarben -neongelb, neongrün, paradiseblau, powerpink, vitalorange - ermöglichen schnelles Zuordnen und Sortieren. Sie behalten immer die Übersicht und haben das Wichtigste auf Anhieb im Blick. Kein langes Suchen nach Mitteilungen und Notizen. Selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar, immer wieder sicher haftend. Block mit 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
ultragelb, ultrablau, neonorange, ultragelb, ultrapink, neongrün
Breite:
76 mm
Höhe:
127 mm
Packungsinhalt:
6 x 100 Blatt
Material:
Papier
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
150
6
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,63167*
€ 2,76167*
6
pro Block
€ 6,95*
ab € 1,62167*
€ 2,83334*
3 Tage
384
6
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,67667*
€ 2,83667*
10 Tage
150
6
pro Block
€ 5,87*
ab € 1,69167*
€ 2,885*
6
pro Block
€ 7,95*
ab € 1,665*
€ 2,91167*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Block
€ 2,76167*
€ 3,28639
pro Block
ab 10 Block
€ 2,36167*
€ 2,81039
pro Block
ab 20 Block
€ 2,21167*
€ 2,63189
pro Block
ab 50 Block
€ 2,13167*
€ 2,53669
pro Block
ab 100 Block
€ 2,09167*
€ 2,48909
pro Block
ab 15000 Block
€ 1,63167*
€ 1,94169
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Block
Mindestbestellmenge: 6 Block ( entspricht € 16,57002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.