Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Notes Energetic Collection 76 x 127 mm


Menge:  Block  
Produktinformationen:
images/web_details/mmm655tfen_a1.jpg
images/web_details/mmm655tfen_a1.jpg
images/web_details/3m_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MMM655TFEN
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655TFEN
EAN/GTIN:
     4046719506620
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Farben voller Energie! Für schnelle Notizen beim Telefonieren und zum Strukturieren Ihrer Unterlagen. Post-it® Notes haften sicher auf Papier, sind rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder. PEFC-zertifiziert.MMM653TFEN: neongelb, paradiseblau, powerpink, neongrün MMM654- und 655TFEN: neongelb, paradiseblau, vitalorange, powerpink, neongrün
Weitere Informationen:
Farbe:
zitronengelb, ultrablau, neonorange, ultrapink, neongrün
Format:
127 x 76 mm
Ausführung:
6 x 100 Blatt, 127 x 76 mm
Anreißer (Online):
Haftnotiz Notes, 127 x 76 mm, 6 x 100 Blatt, neongelb, paradiseblau, vitalorange, powerpink, neongrün
Kurzbeschreibung (Online):
Haftnotiz Notes, 127 x 76 mm, 6 x 100 Blatt, 6 Block, neongelb, paradiseblau, vitalorange, powerpink, neongrün
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz 76 x 127 mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Post-it, Post it, Postit, Haft-Notizen, Haft Notizen, Haft Notiz, Haft-Notiz, Haftnotizzettel, Haftnotiz Zettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, selbstklebend, Klebe-Zettel, Zettel, Würfel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
6
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,62167*
€ 2,76167*
Lager 273
6
pro Block
€ 6,95*
ab € 1,62167*
€ 2,83334*
3 Tage
384
6
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,67667*
€ 2,83667*
10 Tage
84
6
pro Block
€ 5,87*
ab € 1,68834*
€ 2,88167*
6
pro Block
€ 7,95*
ab € 1,68834*
€ 2,945*
Menge:  Block  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Block
€ 2,83334*
€ 3,37167
pro Block
ab 10 Block
€ 2,39334*
€ 2,84807
pro Block
ab 20 Block
€ 2,24334*
€ 2,66957
pro Block
ab 50 Block
€ 2,18334*
€ 2,59817
pro Block
ab 60 Block
€ 2,12167*
€ 2,52479
pro Block
ab 100 Block
€ 1,99167*
€ 2,37009
pro Block
ab 15000 Block
€ 1,62167*
€ 1,92979
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Block
Mindestbestellmenge: 6 Block ( entspricht € 17,00004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.