Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifen Index Pfeile, 12x43mm, 5x20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480695
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     684-ARR1
EAN/GTIN:
     0021200595417
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotizpult
Haftnotizspender
Haftstreifen Index Pfeile. Ermöglichen punktgenaues Wiederfinden von Daten, selbsthaftend, wiederablösbar, signalstark und beschriftbar. Werkstoff: Polyester. Größe (B x H): 11,9 x 43,2 mm. Farbe: rot, gelb, grün, blau, lila. 5 x 20 Streifen im transparenten Etui.
Weitere Informationen:
Breite:
11,9 mm
Höhe:
43,2 mm
Farbe:
rot, blau, gelb, grün, lila
Packungsinhalt:
5x 20 Pfeile
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, haftregister post it blau, post-it marker, haftstreifenspender post-it, Haftsignal, Indexstreifen haftend, Markierungsfähnchen haftend, Page Marker haftend, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-Signalstreifen haftend
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,22*
Lager 690
93
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 5,25*
€ 4,30*
ab € 3,13*
€ 5,27*
3 Tage
254
€ 2,90*
ab € 3,16*
€ 5,31*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.