Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Meeting Notes, 149x98,4mm, 4x45 Blatt, neon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480428
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6445-4SS
EAN/GTIN:
     0051131849686
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Steigern Sie die Produktivität in Besprechungen, Brainstormings oder Seminaren durch selbsthaftende XXL-Haftnotizen - einfach und flexibel. Die Post-it® Meeting Notes lassen sich dank des besonders starken Post-it® Super Sticky Haftklebstoffes überall anbringen und immer wieder rückstandsfrei ablösen. Die extragroßen Haftnotizen haften auch an senkrechten und schwierigen Oberflächen, wie z.B. Fensterscheiben, Wänden oder Moderationstafeln. Sie sind signalstark, beschriftbar und leicht zu sortieren - für maximalen kreativen Freiraum! Neonfarben: grün, pink, orange und gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
neonrosa, lemongrün, neongelb, neonorange
Breite:
152 mm
Höhe:
101 mm
Packungsinhalt:
4x 45 Blatt
Material:
Papier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0525*
€ 1,8825*
4
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,1625*
€ 2,1125*
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,27*
2 Tage
736
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,3425*
€ 2,3425*
Lager 690
405
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,22*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.