Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-480007 Herst.-Nr.: 683-4AB EAN/GTIN: 0021200508776 |
| |
|
| | |
| Schneller finden was wichtig ist! Post-it® Index Mini: die farbigen Haftstreifen in der extraschmalen Variante für mehr Übersicht in allen Unterlagen. Selbsthaftend, wiederablösbar, signalstark und beschriftbar. Größe Haftstreifen: 11,9 x 43,2 mm. Spender mit 4 x 35 Streifen. Spender-Farbe: schwarz-transparent. Weitere Informationen: | | Breite: | 11,9 mm | Höhe: | 43,2 mm | Farbe: | blau, gelb, pink, lila | Packungsinhalt: | 4x 35 Streifen | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it haftnotiz, post-it marker, etiketten-register gelb, Markierungsstreifen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Spender | € 5,95* | ab € 3,21* | € 5,36* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Spender | € 5,49* | ab € 3,22* | € 5,38* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 3,25* | € 5,43* | | | | | | | | | | pro Spender | € 6,95* | ab € 3,41* | € 5,82* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Spender | € 5,87* | ab € 3,59* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spender enthält 140 Streifen (ab € 0,023* pro Streifen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|