Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479094 Herst.-Nr.: 57176-00000-08 EAN/GTIN: 4042448123619 |
| |
|
| | |
| Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) tesapack® Ultra Strong. Werkstoff: PVC. Besonders reißfest. Bandgröße (L x B): 66 m x 50 mm. Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei. Reißfestigkeit: hoch. Trägermaterial: PVC. Abrollgeräusch: gering. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 50 mm x 66 m | Farbe: | transparent | Stärke: | 65 mym | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pvc-packband braun, pvc packband, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,30* | € 4,14* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,21* | € 4,61* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,21* | € 4,61* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,27* | € 4,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 3,33* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|