Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479037 Herst.-Nr.: 56001-00000-00 EAN/GTIN: 4042448812483 |
| |
|
| | |
| Haftnotiz tesa® Neon Notes. Zum auffälligen Markieren. Haftstark und leicht wieder ablösbar. Lösungsmittelfrei.. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Ausführung des Papiertyps: feste Papierqualität. Anzahl der Blätter: 3 x 80 Blatt. Größe (B x H): 40 x 50 mm. Farbe: Farbkombinationen. Ausführung des Inhalts der Packung: 3 Blöcke. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa haftnotiz, haftnotiz, 24405, 16509111, 10529239 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,72* | € 1,32* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,73* | € 1,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,73* | € 1,33* | | | | Lager 690 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Blöcke (ab € 0,24334* pro Block) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|