| |
|
| Artikel-Nr.: 690-475024 Herst.-Nr.: 57048-00000-000 EAN/GTIN: 4042448417770 |
| |
|
| | |
| Alleskleber (Büro) tesa® Stick ecoLogo Klebestift. Ohne Lösungsmittel. Dreieckige Form ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten. Praktische Füllstandsanzeige. Produktverwendung: geeignet für Papier, Pappe usw.. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. kalt Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Stift mit 12 g. Inhalt: 2 Stifte farbig sortiert (pink, blau). EcoLogo: 100% recycelter Kunststoff, 65% biobasierte Klebemase. Verpackung aus 80% recyceltem Karton. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Papier, Fotos, Filz, Hartschaum | ohne Lösungsmittel: | ja | auswaschbar: | ja | Inhalt: | 2x 12 g | Zertifikate und Zulassungen: | ecoLogo® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 3 | | € 5,49* | ab € 3,47232* | € 4,56232* | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 3,61* | € 4,82* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 4,99* | ab € 5,62688* | € 7,22688* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,73616* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 13,68696* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|