| |
|
| Artikel-Nr.: 639-475024 Herst.-Nr.: 57048-00000-000 EAN/GTIN: 4042448417770 |
| |
|
| | |
| Alleskleber (Büro) tesa® Stick ecoLogo Klebestift. Ohne Lösungsmittel. Dreieckige Form ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten. Praktische Füllstandsanzeige. Produktverwendung: geeignet für Papier, Pappe usw.. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. kalt Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Stift mit 12 g. Inhalt: 2 Stifte farbig sortiert (pink, blau). EcoLogo: 100% recycelter Kunststoff, 65% biobasierte Klebemase. Verpackung aus 80% recyceltem Karton. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 24 | Nettogewicht: | 24 | Produktverwendung: | geeignet für Papier, Pappe usw. | ohne Lösungsmittel: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebestift tesa, gummierstift, Easy, Stick, ecoLogo®, Promo, 2, x, 12g, pink, &, blau, TESA, 57048-00000-000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,57* | € 2,32* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,73* | € 2,55* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,80* | € 2,68* | | | | Lager 639 | | | | 6 | | € 4,99* | ab € 2,81* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|