| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472404100 Herst.-Nr.: 04122-000-11 EAN/GTIN: 4005800139963 |
| |
|
| | |
| Verpackungsklebeband tesapack® 4122 PVC. tesapack® 4122 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer sehr robusten und dicken PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. tesapack® 4122 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Gleichmäßig und leise abrollend, sehr hohe Reißfestigkeit, sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung, geeignet für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G. Größe: 66m x 75mm. Farbe: transparent. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent 75 mm x 66 m, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 68,22* | € 95,08* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 68,29* | € 96,45* | | | | | | | | 6 | | € 4,60* | ab € 77,78* | € 100,69* | | | | Lager 690 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 89,65892* | € 104,21892* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 82,94* | € 110,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 22,41473* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 625,31352* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|