| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-04122-00011-00 Herst.-Nr.: 04122-00011-00 EAN/GTIN: 4005800139963 |
| |
|
| | |
| tesapack 4122 PVC, 66m x 75mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 75 mm | Menge pro VE: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent 75 mm x 66 m, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, Gefahrgut-Verpackungsband; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 17,10* | € 23,91* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 66,95044* | € 81,08044* | | | | Lager 42XH2 | | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 68,28* | € 97,09* | | | | | | | | | 6 | | pro Packung | € 4,60* | ab € 77,38* | € 101,65* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 82,64* | € 111,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 17,07* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 582,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|