Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472048024 Herst.-Nr.: 56388-00000-12 EAN/GTIN: 4042448033253 |
| |
|
| | |
| Gewebeklebeband tesa® extra Power Universal. Einsatzbereich: Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln. Produktverwendung: Ideal zum Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln. Wasserfest. Alterungsbeständig. UV-beständig. Power-Klebeband, Beschriftbar. Bandgröße (L x B): 25 m x 50 mm. Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 50 mm x 25 m | Farbe: | silber | bedruckbar: | nein | UV-beständig: | ja | wasserfest: | ja | alterungsbeständig: | ja | Produktverwendung: | Ideal zum Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln | Einsatzbereich: | Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln | Beschreibung der Besonderheiten: | Power-Klebeband, Beschriftbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, Unsichtbares Klebeband, reparaturband tesa, beschreibbares klebeband, gewebeband grau |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 5,47* | € 7,35* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 5,16* | € 7,39* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 5,30* | € 7,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 5,39* | € 7,67* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 5,75* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|