Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberoller permanent ecoLogo®, Einwegroller, 8,5 m x 8,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-470114
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59171-00002-03
EAN/GTIN:
     4042448110756
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Kleberoller tesa® Roller Kleben Permanent Einwegroller. Ohne Lösungsmittel. Praktisch und Handlich. Produktverwendung: Für Papier, Pappe, Fotos. Auswaschbar. Bandgröße (L x B): 8,5 m x 8,4 mm. Gehäusefarbe: blau.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos
Ausführung:
permanent
Bandgröße (L x B):
8,5 m x 8,4 mm
nachfüllbar:
nein
ohne Lösungsmittel:
ja
auswaschbar:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
ecoLogo®
Material des Gehäuse:
aus 100% recyceltem Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
193
1
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 2,81*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,83*
1
€ 6,78*
ab € 1,99*
€ 2,94*
1
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,04*
3 Tage
321
1
€ 4,99*
ab € 2,66*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.