Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W07662 Herst.-Nr.: 59171-00002-04 EAN/GTIN: 4042448110756 |
| |
|
| | |
| Die tesa® Roller Kleben permanent ecoLogo® sind ideal für eine saubere, dauerhafte und starke Verklebung geeignet. Extra starke Klebkraft, klebt sauber, schnell und dauerhaft. Geeignet für das Kleben von Papier, Pappe, Fotos. Rötlicher Klebestreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar. Lieferumfang: 1 Roller Weitere Informationen: | | Länge: | 8.5 m | Breite: | 8.4 mm | Besonderheiten: | permanent | Typ: | ecoLogo® | Produkt-Art: | Kleberoller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,91* | € 2,81* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,90* | € 2,83* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,99* | € 2,94* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,04* | € 3,04* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,66* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|