Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 59171-00002-04 Klebstoff Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 59171-00002-04 Klebstoff Tape
TESA 59171-00002-04 Klebstoff Tape
TESA 59171-00002-04 Klebstoff Tape
TESA 59171-00002-04 Klebstoff Tape
TESA 59171-00002-04 Klebstoff Tape
TESA 59171-00002-04 Klebstoff Tape
TESA 59171-00002-04 Klebstoff Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78349731
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59171-00002-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Klebebandabroller
Produktfarbe
Blau, Rot
Geeignet für Papier
Ja
Schnell trocknend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
8.5 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, kleberoller
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.