Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Wavy A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-467243023
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     162131
EAN/GTIN:
     4004675178077
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Der Schreiblernfüller Wavy zeigt sich in knallig bunten Farben und ist mit einer druckstabilen Edelstahlfeder A mit Iridiumkorn ausgestattet - perfekt für den Start mit dem Füller. Gehäusefarbe "blau". Das ergonomisch gummierte Griffstück für Rechts- und Linkshänder fördert die richtige Schreibhaltung und die großen Fingerflächen verhindern Druckstellen. Wavy ist für Standard-Tintenpatronen sowie für Konverter geeignet, und damit ideal für den Schulalltag. CO¿-neutral hergestellt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechts- und Linkshänder
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe:
königsblau löschbar
Ausführung Tintenpatrone:
Standard-Tintenpatronen
Ausführung der Feder:
A
Kolbentankkonverter verwendbar:
ja
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder mit Iridiumkorn
Beschreibung der Besonderheiten:
Das ergonomisch gummierte Griffstück für Rechts- und Linkshänder fördert die richtige Schreibhaltung und die großen Fingerflächen verhindern Druckstellen.
Packungsinhalt:
Karton-Etui mit 1 Füller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.