| |
|
| Artikel-Nr.: 690-467243011 Herst.-Nr.: 162114 EAN/GTIN: 4004675165572 |
| |
|
| | |
| Füllhalter Wavy, Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder mit Iridiumkorn, Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar, Kolbentankkonverter verwendbar, Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiertes Griffprofil, Clip: Stabiler Metallclip, silber, Das ergonomisch gummierte Griffstück für Rechts- und Linkshänder fördert die richtige Schreibhaltung und die großen Fingerflächen verhindern Druckstellen. CO2-neutral hergestellt, Ausführung der Feder: A, Farbe des Schaftes: grün, Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton-Etui mit 1 Füller Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechts- und Linkshänder | Farbe des Schaftes: | grün | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe: | königsblau löschbar | Ausführung Tintenpatrone: | Standard-Tintenpatronen | Ausführung der Feder: | A | Kolbentankkonverter verwendbar: | ja | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder mit Iridiumkorn | Beschreibung der Besonderheiten: | Das ergonomisch gummierte Griffstück für Rechts- und Linkshänder fördert die richtige Schreibhaltung und die großen Fingerflächen verhindern Druckstellen. | Packungsinhalt: | Karton-Etui mit 1 Füller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,86* | € 8,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,13* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|