Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-467202 Herst.-Nr.: ML02011503 EAN/GTIN: 4004675153920 |
| |
|
| | |
| Metallicliner Paint-It 020. Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 1-2 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Hochwertige metallic Tinte bestens geeignet für Handlettering und vieles mehr. Kein Pumpen und Schütteln notwendig, Kappe abziehen und loslegen. Schnelltrocknend und geruchsarm. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10er Box (je 2x silver metallic, gold metallic, je 1x copper metallic, vintage red metallic, rose metallic, frosted violet metallic, polar blue metallic, vintage green metallic). Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | sortiert | Strichstärke: | 1 - 2 mm | Ausführung der Spitze: | breite Faserspitze | Ausführung der Griffzone: | gummierter Dreikantschaft | geeignet für Schablone: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | nein | Spitze austauschbar: | nein | wasserfest: | ja | dokumentenecht: | nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | Hochwertige metallic Tinte bestens geeignet für Handlettering und vieles mehr. Kein Pumpen und Schütteln notwendig, Kappe abziehen und loslegen. Schnelltrocknend und geruchsarm | Packungsinhalt: | 10er Box (je 2x silver metallic, gold metallic, je 1x copper metallic, vintage red metallic, rose metallic, frosted violet metallic, polar blue metallic, vintage green metallic) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,52* | € 11,61* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,71* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 1 Stück (ab € 7,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|