Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallicliner Paint-It 020, 1-2 mm, sortiert, 4er Karton-Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-467200
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ML02011501
EAN/GTIN:
     4004675153906
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Metallicliner Paint-It 020. Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 1-2 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Hochwertige metallic Tinte bestens geeignet für Handlettering und vieles mehr. Kein Pumpen und Schütteln notwendig, Kappe abziehen und loslegen. Schnelltrocknend und geruchsarm. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: 4er Karton-Etui (silver metallic, gold metallic, copper metallic, frosted violet metallic).
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
sortiert
Strichstärke:
1 - 2 mm
Ausführung der Spitze:
breite Faserspitze
Ausführung der Griffzone:
gummierter Dreikantschaft
geeignet für Schablone:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Spitze austauschbar:
nein
wasserfest:
ja
dokumentenecht:
nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige metallic Tinte bestens geeignet für Handlettering und vieles mehr. Kein Pumpen und Schütteln notwendig, Kappe abziehen und loslegen. Schnelltrocknend und geruchsarm
Packungsinhalt:
4er Etui (silver metallic, gold metallic, copper metallic, frosted violet metallic)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 3,10*
€ 5,38*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 5,48*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,48*
€ 6,52
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,76*
€ 5,66
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,39*
€ 5,22
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,27*
€ 5,08
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,06*
€ 4,83
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,15*
€ 3,75
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 3,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.