| |
|
| Artikel-Nr.: 690-467154 Herst.-Nr.: 50-399426 EAN/GTIN: 4004675149800 |
| |
|
| | |
| Display Füller Callissima und Tintenglas 15ml. Ausführung des Inhalts des Displays: je 4xGeschenkset FH Callissima apricot und mint, je 3x6 Tintenpatronen apricot, blush, lilac, rose, bermuda blue, lemon cake, cognac, 8xKonverter, je 2xTintenglas 15ml apricot, blush, lilac, rose, bermuda blue, lemon cake, 1xTintenglas 15ml cognac. Ausführung der Sortimentszugabe: Teststift, Testblock, Plakat. Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 498 x 305 x 298 mm. Farbe: tiefblau. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, füllertinte pink, füllertinte, schneider füller |
| | |
| |