Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-467143017 Herst.-Nr.: 50-163906 EAN/GTIN: 4004675148018 |
| |
|
| | |
| Füllhalter Callissima. Material der Schreibfeder: Kalligraphiefeder aus Edelstahl. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiert. Clip: Metall, silber. Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ausführung der Feder: 1,8 mm. Farbe des Schaftes: apricot. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Füller. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, kalligraphiestift silber, fasermaler kalligraphie, schneider füller |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 5,52* | € 7,92* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,45* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|