Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Eco 725, ISO-Format G2, dokumentenecht, F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-467135023
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     172501
EAN/GTIN:
     4004675143808
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreibermine Eco 725, Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate, Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2, Ausführung Mine: F, schwarz, dokumentenecht, Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2, Material des Schaftes: Kunststoff, Länge: 98 mm, Zertifiziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel". Gehäuse aus 95% recyceltem Kunststoff. Verschleißfeste Edelstahlspitze
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
F
dokumentenecht:
ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine im G2-Format
Länge:
98 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Zertifiziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel". Gehäuse aus 95% recyceltem Kunststoff. Verschleißfeste Edelstahlspitze
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz200
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
49
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,76*
9 Tage
779
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,79*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 0,42*
€ 0,79*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,89*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.