Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-313214590 Herst.-Nr.: 172501 EAN/GTIN: 4004675143808 |
| |
|
| | |
| Nachfüllmine aus 94 % recyceltem Kunststoff für alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System sowie viele andere Fabrikate. Durch den angenehm leichten und stetigen Pastenfluss sorgt die Eco 725 für ein sauberes Schriftbild. Die verschleißfeste Spitze garantiert, dass der große Pastenvorrat vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Großraummine | Verwendung für Produkt: | Kugelschreiber Reco | Typbezeichnung der Strichstärke: | F | Schreibfarbe: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | Eco 725 | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | dokumentenecht: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Made in Germany: | Ja | Material der Spitze: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, schneider kugelschreibermine schwarz, kugelschreiber mine, schneider kugelschreiber-mine, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Kulis, Minen, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,40* | € 0,75* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 0,42* | € 0,79* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,47* | € 0,89* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|