Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-467135001 Herst.-Nr.: 172503 EAN/GTIN: 4004675143761 |
| |
|
| | |
| Auswechselbare Großraummine Eco 725 M mit einem**Gehäuse aus 95 % recyceltem Kunststoff und verschleißfesterEdelstahlspitze Angenehm leichter und stetiger Pastenfl uss für ein sauberes Schriftbild Strichstärke M (auch in F erhältlich) Dokumentenecht nach ISO 12757-2 Schreibfarbe schwarz oder blau Nachfüllbar nach Plug+Play-System Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | F | dokumentenecht: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine im G2-Format | Länge: | 98 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Zertifiziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel". Gehäuse aus 95% recyceltem Kunststoff. Verschleißfeste Edelstahlspitze | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, kugelschreiber mine, Kugelschreibermine, Mine, Minen, Großraummine |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,40* | € 0,76* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,42* | € 0,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,47* | € 0,89* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|