Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-313214550 Herst.-Nr.: 172503 EAN/GTIN: 4004675143761 |
| |
|
| | |
| Nachfüllmine aus 94 % recyceltem Kunststoff für alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System sowie viele andere Fabrikate. Durch den angenehm leichten und stetigen Pastenfluss sorgt die Eco 725 für ein sauberes Schriftbild. Die verschleißfeste Spitze garantiert, dass der große Pastenvorrat vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Kugelschreiber Reco | Schreibfarbe: | blau | Typbezeichnung der Mine: | Eco 725 | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | dokumentenecht: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Großraummine | Typbezeichnung der Strichstärke: | F | Made in Germany: | Ja | Material der Spitze: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, schneider kugelschreibermine blau, kugelschreiber mine, schneider kugelschreiber-mine, Ersatzminen, Großraumminen, Kuliminen, Kulis, Minen, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,40* | € 0,76* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,42* | € 0,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,47* | € 0,89* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|