Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Reco weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-467134850
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     131850
EAN/GTIN:
     4004675138569
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber aus Recyclingmaterial mit angenehm leichtem und stetigemPastenfluss, der für ein sauberes Schriftbild sorgt. Das *Gehäuse bestehtaus 92% recyceltem Kunststoff. Der Reco ist mit einer auswechselbarenGroßraummine Eco 725 M ausgestattet, deren Gehäuse ebenfalls ausrecyceltem Kunststoff hergestellt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
weiß
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
Eco 725
Material des Schaftes:
aus 92% recyceltem Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Erster Kugelschreiber, der mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet ist. Das *Gehäuse besteht aus 92% recyceltem Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz200
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2611
20
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,40*
1 Tag
417
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,61*
1
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,65*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 0,94*
€ 1,69*
Lager 690
50
1
€ 5,49*
ab € 0,97*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.