| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430844000 Herst.-Nr.: 30011648 EAN/GTIN: 4033657964063 |
| |
|
| | |
| Geschenkbox Medium.Innenmaß (LxBxH): 363 x 290 x 125 mm. Werkstoff: Wellpappe. Modernes mattes Naturpapier mit edler Haptik, hochwertig offsetbedruckt in ansprechenden Design, einfach und schnell aufgebaut mit zusätzlichem Selbstklebeverschluss, mit integriertem Aufreißfaden für einfache Entnahme. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Selbstklebeverschluss | Innenmaße: | 363 x 290 x 125 mm | Außenmaße: | 373 x 298 x 130 mm | Farbe: | weiß | Gewicht: | 290 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, klappdeckelbox, colompac wickelverpackung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,88* | € 3,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 3,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,05* | € 5,80* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,66* | € 5,80* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,37* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|