Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Geschenkbox Small CP068.92/02 rote Schleife weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/417/a014417o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/417/a014417o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161190170
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP068.92/02
EAN/GTIN:
     4033657964025
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Offsetbedruckt: Und Ihr Geschenk kommt gut an! Die Geschenkverpackung die sich auch versenden lässt. Hochwertig offsetbedruckt in ansprechendem Design, Konstruktion mit wiederverschließbarem Deckel zur Aufbewahrung. Sicherer Eingriffschutz durch Vier-Punkt-Deckel. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Small
Produktverwendung:
Geschenkversand
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Ja
Gewicht:
138
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschenkkarton Small
Innenmaße:
24,1 x 9,4 x 16,6 cm (B x H x T)
Außenmaße:
25 x 9,6 x 17,7 cm (B x H x T)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
40
40
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 2,08*
3 Tage
1067
1
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,14*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,34*
2 Tage
22
1
€ 5,49*
ab € 2,14*
€ 3,49*
3 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 2,49*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP068.96/02
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.