| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5934 Herst.-Nr.: CP-068.96 EAN/GTIN: 4033657964063 |
| | |
|
| | |
| Offsetbedruckte Geschenkverpackung, weiß, mit den Abmessungen 373 x 298 x 130 mm, mit Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Eine Geschenkverpackung, die sich auch versenden lässt! - Außenmaß: 373 x 298 x 130 mm
- Innenmaß: 363 x 290 x 125 mm
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Wiederverschließbarer Deckel zur Aufbewahrung
- Modernes mattes Naturpapier
- Hochwertig in Offset bedruckt
- Gewicht: 284 g
- Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, klappdeckel box, colompac wickelverpackung, GESCHENKBOX, Paketversand, CP, 068 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2607 | 8 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,87* | € 3,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,33* | € 3,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,11* | € 5,87* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,76* | € 5,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,34* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|