Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4 gummiert 100g rot 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430725
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30019176
EAN/GTIN:
     4003928391096
Suchbegriffe:
Freistemplertasche
Freistemplerumschlag
Freistemplerversandtasche
Papierversandtasche
Freistemplertasche. Werkstoff: Recyclingpapier. Blauer Engel, vier Sichtlöcher, Freistempler. Recyclingmaterial. Ausführung Papier: Format des Umschlages: B4, Flächenmasse des Papiers: 100 g/m², Farbe: rot. Ausstattung Tasche: Lage der Öffnung: Kurze Seite.Verschlusstechnik: mit gummierter Klappe. Größe außen (B x H): 353 mm x 250 mm. Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
rot
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
100 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen b4 ohne fenster, versandtasche, b4 versandtasche, Kuverts, Freistemplertaschen, Umschläge, 391092
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
€ 5,99*
ab € 17,03*
€ 24,42*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 24,92*
€ 33,49*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 25,02*
€ 33,57*
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 37,86*
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 38,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.