Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Freistempler, rot, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61235
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     391092
EAN/GTIN:
     4003928391096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freistemplertasche
Freistemplerumschlag
Freistemplerversandtasche
Papierversandtasche
  • rot
  • gummiert
  • DIN B4: 353 x 250 mm
  • 90 g/qm
  • mit 4 Sichtlöchern
  • 250 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN B4
Klebung:
selbstklebend
Papiergewicht:
90 g/m²
Material:
Papier
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
353 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Sichtfenster:
Nein
Breite:
250 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche b4 100g, freistemplertasche b4, versandtasche, 61235, 61235-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Briefumschlag, Couvert, Couverts, Stehboden-Versandtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,92*
€ 33,39*
2 Tage
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,92*
€ 33,48*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,73*
€ 37,02*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 37,82*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 37,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soldan
30006916
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.