Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4 Haftklebung 130g braun 125ST Papprückwand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430722
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002527
EAN/GTIN:
     4003928391126
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtaschen b4
Papprückwandtasche | Format: B4 | Größe: 353 x 250 mm (B x H) | Haftklebend mit Abdeckstreifen | Ohne Fenster | Natron braun | Papiergewicht: 130 g/m² | Bei den Versandtaschen ist die Rückwand aus produktionstechnischen Gründen nur angeleimt und nicht vollflächig geklebt.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
130 g/qm
Inhalt:
125 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kuverts, Umschläge, Versandtaschen, Papperückwandtaschen, 391127
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 26,99*
€ 36,27*
11 Tage
10
€ 5,87*
ab € 27,51*
€ 36,92*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 30,74*
€ 40,88*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,27*
€ 43,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,77*
€ 42,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,63*
€ 40,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,21592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.