Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papperückwandtaschen B4 130g/qm haftklebend braun VE=125 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papperückwandtaschen B4 130g/qm haftklebend braun VE=125 Stück
Papperückwandtaschen B4 130g/qm haftklebend braun VE=125 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP391127
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     391127
EAN/GTIN:
     4003928391126
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche b4 braun 130g
  • Mit Haftklebung
  • Bei der C4 Tasche mit Fenster ist die Rückwand aus produktionstechnischen Gründen nur angeleimt und nicht vollflächig geklebt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
6.9480 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Elepa
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
€ 5,49*
ab € 27,27*
€ 36,76*
Lager 467
57
€ 5,87*
ab € 27,45*
€ 37,20*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 30,50*
€ 41,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,20*
€ 44,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,98*
€ 44,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,33*
€ 38,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,2196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.