Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Papprückwand, B4, 130g/m², Haftklebend, 125 Stück, braun MAILMEDIA 30002527


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche mit Papprückwand, B4, 130g/m², Haftklebend, 125 Stück, braun MAILMEDIA 30002527
Versandtasche mit Papprückwand, B4, 130g/m², Haftklebend, 125 Stück, braun MAILMEDIA 30002527
Versandtasche mit Papprückwand, B4, 130g/m², Haftklebend, 125 Stück, braun MAILMEDIA 30002527
Artikel-Nr.:
     639-430722
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002527
EAN/GTIN:
     4003928391126
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche b4 braun 130g
Papprückwandtasche | Format: B4 | Größe: 353 x 250 mm (B x H) | Haftklebend mit Abdeckstreifen | Ohne Fenster | Natron braun | Papiergewicht: 130 g/m² | Bei den Versandtaschen ist die Rückwand aus produktionstechnischen Gründen nur angeleimt und nicht vollflächig geklebt.
Weitere Informationen:
Breite:
353
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
130
Format des Umschlages:
B4
Höhe:
250
Verschlusstechnik:
haftklebend mit Abziehstreifen
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, 42712559, 391127, 30002527, ELEPA, VERSANDTASCHE, PAPPRÜCKWAND, Papprückwandtaschen, Umschläge, Versandtaschen, Kuverts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
€ 5,49*
ab € 27,32*
€ 36,95*
10 Tage
59
€ 5,87*
ab € 27,52*
€ 37,39*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 30,72*
€ 41,48*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,48*
€ 49,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,19*
€ 49,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,57*
€ 47,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,72*
€ 36,56
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,24576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.