Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 Haftklebung 120g weiß 125ST Papprückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430689
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002491
EAN/GTIN:
     4003928381202
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g
Papprückwandtasche | Format C4 | Größe: 324x 229 mm (B x H) | Haftklebend mit Abdeckstreifen | Ohne Fenster | Natron weiß | Papiergewicht: 120 g/m² | Bei den Versandtaschen ist die Rückwand aus produktionstechnischen Gründen nur angeleimt und nicht vollflächig geklebt.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Inhalt:
125 Stück
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Kuverts, Umschläge, Versandtaschen, Papperückwandtaschen, 381200
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,27*
€ 35,05*
Lager 690
45
€ 5,49*
ab € 26,24*
€ 35,06*
9 Tage
47
€ 5,87*
ab € 27,36*
€ 36,57*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 28,13*
€ 37,58*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 33,65*
€ 44,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002367
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.