| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430443 Herst.-Nr.: 30000802 EAN/GTIN: 4033657014669 |
| |
|
| | |
| Verpackungs-chips Styropor zum sicheren Schutz für empfindliche Güter. Eingefüllt im kräftigen Spenderkarton mit praktischer Ausgussöffnung. Einfache Handhabung für Hohlraumausfüllung. Leicht zu öffnen. Wiederverschließbar. Vorratsbox. Füllmenge: 45 Liter. Größe des Spenderkartons außen BxHxT: 30,0 x 39,5 x 40,0 cm. Weitere Informationen: | | Material: | Styropor | Außenmaß: | 395 x 300 x 400 mm | Inhalt: | 45 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,77* | € 16,86* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 18,61* | € 24,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 24,87* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 45 Liter (ab € 0,41356* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|