Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tidyPac Verpackungschips Flo-Box SALF01.01.04 45l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/687/a007687t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/687/a007687t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161416901
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     SALF01.01.04
EAN/GTIN:
     4033657018551
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
tidypac verpackungschips
styroporchips
Verpackungschips Flo-Pac. Zum sicheren Schutz von Produkten. Einfach im Gebrauch. Einfache Handhabung für Hohlraumausfüllung. Leicht zu öffnen, wiederverschließbar. Vorratsbox.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flo-Box
Ausführung des Gebindes:
Spenderkarton
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Gewicht:
540
Packungsmenge:
45 l/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Füllmaterial Flo-Box
Weitere Suchbegriffe: Füllmaterialien, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 45 Liter (ab € 0,26089* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 32 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.