Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 selbstklebend 90g grau 250 Stück UWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430430
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005520
EAN/GTIN:
     4003928383848
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Versandtasche. Format: C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Selbstklebend. Ohne Fenster. Recycling grau. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
grau
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 hk of 90g, briefumschlag c4, briefumschläge c4 90g, Kuverts, Umschläge, Briefumschläge, Briefhüllen, 383848
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,50*
€ 18,68*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,96*
€ 18,68*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,05*
€ 18,72*
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,86*
€ 20,45*
8 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,19*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2957
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.