Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche oeco 2957 C4 oF sk grau 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1375-327263100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2957
EAN/GTIN:
     4003630025135
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche oeco DIN C4 mit Selbstklebung ohne Fenster 100g/m² grau 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Format des Umschlages:
DIN C4
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier
Farbe:
grau
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche oeco
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche din c4 haftklebend 100 g/m² ohne fenster, briefumschlag c4, briefumschläge c4 100g, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 5,95*
ab € 14,15*
€ 19,73*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,98*
€ 20,13*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04470161
ab € 0,05325*
Ähnlich
Soennecken
327028100
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.