Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30005520 C4 sk oF gr 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/932/a010932u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/932/a010932u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327264580
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005520
EAN/GTIN:
     4003928383848
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
MAILmedia Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² grau 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
14,7
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 hk of 90g, briefumschlag c4, briefumschläge c4 90g, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,50*
€ 18,68*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,97*
€ 18,69*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,05*
€ 18,72*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,86*
€ 20,45*
8 Tage
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,19*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2957
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.