Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430411 Herst.-Nr.: 30000226 EAN/GTIN: 4033657201700 |
| |
|
| | |
| Variable Verpackung für den sicheren Versand ohne Füllmaterial. In porto-optimierten Größen. Variable Packhöhe. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Farbe: braun. Weitere Informationen: | | Format: | B4 | Außenmaße: | 430 x 300 x 100 mm | Innenmaße: | 380 x 290 x 80 mm | Farbe: | braun | Gewicht: | 211 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, Faltschachteln, Versandschachteln, Transportschachteln, Transportkartons, CP 020.17 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,88* | € 1,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,04* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,14* | € 1,87* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,24825* | € 1,96825* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,30* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|