Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
DVD Rohlinge
>
Medien Aufbewahrung
>
CDVersandbox
>
Artikel
Colompac Versandkarton CP020.14 Wellpappe DIN C4+ Braun
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1694944-BP
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP020.14
EAN/GTIN:
4033657201403
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Colompac Versandkarton CP020.14 Wellpappe DIN C4+ Braun
ColomPac Versandkarton Universal CP020.14 33x8x27cm braun
Innenmaße: 33 x -8 x 27 cm (B x H x T)
Außenmaße: 38,8 x 10 x 28 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN C4+
mit Selbstklebung
mit Aufreißhilfe
mit Kantenschutz
Werkstoff: Kraftliner Wellpappe
Farbe: braun
Rundum sorglos — flexible Wickelverpackung für CDs, Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr. Ausführung in stabiler BWelle. US Safetynorm verhindert Schnittverletzungen.
Technische Daten:
Aufreißhilfe vorhanden: Ja · Außenmaße: 38,8 x 10 x 28 cm (B x H x T) · Herstellerfarbe: Braun · Innenmaße: FILTER · Kantenschutz vorhanden: Ja · Material: Wellpappe · Verschlusstechnik: mit Selbstklebung · Verwendung für Papierformat: DIN C4+ · Weitere technische Daten: Produkttypbezeichnung: Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung: Versandkarton Universal
Verwendung für Produkt: CD´s, Bücher, Kataloge, Kalender
Innenmaße: 33 x -8 x 27 cm (B x H x T)
Außenmaße: 38,8 x 10 x 28 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN C4+
Verschlusstechnik: mit Selbstklebung
Aufreißhilfe vorhanden: Ja
wieder verschließbar: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Nein
Kantenschutz vorhanden: Ja
Masse (Gewicht): 166 g
Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Forest Stewardship Council (FSC): Ja
Werkstoff: Kraftliner Wellpappe
Farbe: braun · wieder verschließbar: Nein
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Material:
Wellpappe
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN C4+
Innenmaße:
FILTER
Außenmaße:
38,8 x 10 x 28 cm (B x H x T)
Produkt-Art:
Versandkarton
... >
02 - Office / Büroorganisation
>
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Kalenderpack
,
Wellpapp Kalenderverpackung
,
Wellpappe Kalenderpack
,
Wellpappe Kalenderverpackung
,
CD-Versand
,
CD-Versandbox
,
CD-Versandverpackung
,
CD/DVD-Briefbox
,
CDVersandbox
,
DVD Versandbox
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
wickelverpackung wellpappe
,
kreuzverpackung
,
colompac wickelverpackung
,
04033657201403
,
Colompac
,
CP020.14
,
Falthülsen
,
Faltkartons
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,10*
Lager 514
3 Tage
2720
140
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,36*
Lager 1682
1 Tag
674
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,60*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 1,75*
Lager 102
1 Tag
64
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Begleitpapiertaschen DL Lief./Rechn. rot/transparent Packung 250 Stück
Soennecken
161384300
€ 7,98*
Sonstiges
TESA Ultra Strong PVC 50mm x 66m
tesa
57177-00000-11
€ 4,79*
Sonstiges
Wellpapp-Wickelverpackung - 217x155x0-60mm, CP020.02
Dinkhauser
CP020.02
€ 0,72*
Sonstiges
Wellpapp-Wickelverpackung - 270x190x0-80mm, CP020.06
Dinkhauser
CP020.06
€ 0,86*
Sonstiges
Wellpapp-Wickelverpackung - 302x215x0-80mm, CP020.08
Dinkhauser
CP020.08
€ 0,88*
Sonstiges
Wellpapp-Wickelverpackung - 325x250x0-80mm, CP020.12
Dinkhauser
CP020.12
€ 0,99*
Sonstiges
Wellpapp-Wickelverpackung - 380 x 290 x 0 - 80 mm, CP020.17
Dinkhauser
CP020.17
€ 1,21*
Sonstiges
Wellpapp-Wickelverpackung - 455 x 320 x 0 - 70 mm, CP020.18
Dinkhauser
CP020.18
€ 1,95*
Sonstiges
Wellpapp-Wickelverpackung - 251x165x0-60mm, CP020.04
Dinkhauser
CP 020.04
€ 0,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.