Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Universal CP020.17 38x8x29cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/859/a006859w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/859/a006859w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161153770
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP020.17
EAN/GTIN:
     4033657201700
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Rundum sorglos - flexible Wickelverpackung für CDs, Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr. Ausführung in stabiler B­Welle. US­ Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Produktverwendung:
CDs, Bücher, Kataloge, Kalender
Verwendung f³r Papierformat:
DIN B4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Gewicht:
192
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Universal
Innenmaße:
38 x -8 x 29 cm (B x H x T)
Außenmaße:
43 x 10 x 30 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,34*
2 Tage
302
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,66*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 1,87*
1 Tag
166
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,25825*
€ 1,96825*
9 Tage
166
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP020.08
ab € 0,61*
Zubehör
Dinkhauser
CP02001
ab € 0,38*
Zubehör
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,48*
Zubehör
Dinkhauser
CP02004
ab € 0,51*
Zubehör
Dinkhauser
CP02006
ab € 0,58*
Zubehör
Dinkhauser
CP02012
ab € 0,71*
Zubehör
Dinkhauser
CP02018
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.