Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelversandverpackung, 217x155x60mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430040
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000218
EAN/GTIN:
     4033657200208
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Versandverpackung. Größe (BxTxH): 217x155xvariabel bis 60 mm. Passend für DIN A5. Für den sicheren Versand von Drucksachen aller Art, Büchern, Katalogen, Prospekten, Geschenken, CDs, Datenträgern usw.. Zum Wickeln mit ausgeprägtem Ecken- und umlaufendem Kantenschutz, ColomPac® Selbstklebeverschluß. Material: Pappe. Gewicht: 73g. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Außenmaße:
271 x 165 x 75 mm
Innenmaße:
217 x 155 x 60 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
80 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,65*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,57*
€ 0,91*
1 Tag
410
1
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,05*
1
€ 7,95*
ab € 0,66*
€ 1,09*
Lager 690
928
1
€ 5,49*
ab € 0,78035*
€ 1,23035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23035*
€ 1,46412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02035*
€ 1,21422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00035*
€ 1,19042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88035*
€ 1,04762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85035*
€ 1,01192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78035*
€ 0,92862
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP020.08
ab € 0,48*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.14
ab € 0,62*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.17
ab € 0,71*
Zubehör
Dinkhauser
CP02012
ab € 0,58*
Zubehör
Dinkhauser
CP02018
ab € 0,93*
Zubehör
Dinkhauser
1554027
ab € 0,41*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.01
ab € 0,31*
Zubehör
Dinkhauser
CP 020.06
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.