Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter aus Colorspan, A4, 355g/m², orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-427019014
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     240224E
EAN/GTIN:
     3130632402242
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Spiralhefter aus Karton 355g/qm - für A4. Dieser Spiralhefter wird aus Karton-Karton hergestellt, ein Karton von einzigartiger Qualität, homogen und gefärbt, ohne Lack und ohne Zusatz von Kunststoffmaterial. Er ist strapazierfähiger als alle anderen Kartons des täglichen Gebrauchs. Die Spiralhefter sind einfach und sicher zu verwenden. Sie ermöglichen eine sichere Ablage von gelochten Dokumenten. Mit dem bedruckten Deckel kann man den Inhalt optimal kennzeichnen. Für perforierte A4-Dokumente, Abstand 80mm, für bis zu 300 Blatt in A4 (80g). Der Spiralhefter wird in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
orange
Verwendung für Papierformat:
A4
Breite:
240 mm
Höhe:
320 mm
Fassungsvermögen:
300 Blatt (80g)
Material:
Colorspan-Karton
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
86
1
€ 5,49*
ab € 1,70*
€ 1,78*
2 Tage
86
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 2,14*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 2,90*
ab € 2,9936*
€ 2,9936*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.