Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-411783 Herst.-Nr.: 187 C12 EAN/GTIN: 4007817037218 |
| |
|
| | |
| Der perfekte Buntstift im dreikant Format - Made from Upcycled Wood, Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen, Leuchtende Farben und intensiver Farbabstrich für ungebremste Kreativität. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: ca. 3 mm, Schreibfarbe der Mine: -30 lichtblau, -4 orange, -43, pfirsich, -5 grün, -50 gelbgrün, -61 rotlila,, -76 van Dyke Braun, -9 schwarz, -10 gelb, -2 rot, -20 magenta, -3 blau. Ausführung Schaft:. Ausführung der Schaftform: dreikant Format, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Kartonetui mit 12 Farbstiften. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Farbstiften. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 12 Farben sortiert | Kartonetui | Minenstärke: | 3 mm | Ausführung der Schaftform: | dreikant Format | Material des Schaftes: | Holz | wasservermalbar: | nein | Schaft lackiert: | nein | Länge: | 175 mm | Durchmesser: | 8 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Farbstifte aus Wopex Material garantieren hohe Bruchfestigkeit, ergonomische Soft-Oberfläche, Einmaliges Schreibgefühl, Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Box | € 6,95* | ab € 2,10* | € 3,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,20* | € 3,81* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,20* | € 3,84* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Etui | € 5,49* | ab € 2,22* | € 3,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,22* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|