Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410599014 Herst.-Nr.: 488 64-4 EAN/GTIN: 4007817488348 |
| | |
|
| | |
| Tinte für Textmarker Textsurfer® classic refill station. Produktverwendung: Textsurfer® classic INK JET SAFE. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lichtbeständig gegeben. praktische Tankstelle zum einfachen und sauberen Nachfüllen. Kein Überfüllen der Textmarker möglich. Ausführung Behälter: PP-Tank, 30 ml. Farbe: orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel mit 4 Stück. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 12,68848* | € 18,65848* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,22* | € 19,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,17212* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|