Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410597011 Herst.-Nr.: 488 51-5 EAN/GTIN: 4007817488157 |
| | |
|
| | |
| Tinte für Marker Lumocolor® refill station. Produktverwendung: Lumocolor® whiteboard marker 351. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lichtbeständig gegeben. Efficient for ecology: Überfüllen ist unmöglich, da der Stift nur die maximal mögliche Tintenmenge aus der Tankstelle herauszieht, einfaches und sauberes Nachfüllen. Ausführung des Behälters: PP-Tank. Inhalt: 20 ml. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | grün | Produktverwendung: | Lumocolor® whiteboard marker 351 | Inhalt: | 20 ml | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Verursacht schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,34* | € 5,52* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,35* | € 5,53* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,56* | € 5,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,78* | € 6,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,92* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,1675* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|